Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 1,9mm; Yoke; 890nm; transparent; 35mW; 17°; SMD; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TSMF1030
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSMF1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: Yoke
Betriebsspannung: 1,3...1,5V
Durchmesser LED-Diode: 1,9mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 890nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 17°
LED Diodenausführung: für Rückmontage
Abmessungen: 2,5x2x2,7mm
Optische Leistung: 35mW
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, infrarot-diode 100ma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.