Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integrierter Infrarot-Empfänger; 33kHz; 2,5÷5,5V; 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integrierter Infrarot-Empfänger; 33kHz; 2,5÷5,5V; 45°
Integrierter Infrarot-Empfänger; 33kHz; 2,5÷5,5V; 45°
Artikel-Nr.:
     2805-TSOP31233
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP31233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
IR-Empfänger
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V
Frequenz: 33kHz
Öffnungswinkel: 45°
Typ des Fotoelements: integrierter Infrarot-Empfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
5
€ 7,00*
ab € 0,38*
€ 1,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,84*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,20*
1
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
TSAL 6200
ab € 0,0785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.