Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 12V; 12V; 40mA; 40mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 12V; 12V; 40mA; 40mA; PCB
Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 12V; 12V; 40mA; 40mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-TSPZ1/2X12V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSPZ1/004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 1VA
Isolationsklasse: II
Maß A: 29mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 40mA
Wärmeklasse: Ta40B
Größe P: 5mm
Strom der Sekundärwicklung 2: 40mA
Maß B: 33,5mm
Maß C: 14,9mm
Größe M: 20mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.