Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 6V; 6V; 80mA; 80mA; PCB; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 6V; 6V; 80mA; 80mA; PCB; IP00
Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 6V; 6V; 80mA; 80mA; PCB; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TSPZ1/2X6V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSPZ1/002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 1VA
Isolationsklasse: II
Größe A: 29mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 6V
Sekundärspannung 2: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 80mA
Wärmeklasse: Ta40B
Größe P: 5mm
Strom der Sekundärwicklung 2: 80mA
Einheitspreis: Nein
Größe B: 33,5mm
Größe C: 14,9mm
Größe M: 20mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.