Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 6V; 6V; 500mA; 500mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 6V; 6V; 500mA; 500mA; PCB
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 6V; 6V; 500mA; 500mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-TSPZ6/2X6V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSPZ6/002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 6VA
Isolationsklasse: II
Größe A: 44mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 6V
Sekundärspannung 2: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,5A
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 37,5mm
Größe B1: 47,5mm
Größe P: 5mm
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,5A
Einheitspreis: Nein
Größe B: 53mm
Größe C: 21,8mm
Größe M: 35mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.