Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 10V; 10A; Ausg: Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 10V; 10A; Ausg: Leitungen
Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 10V; 10A; Ausg: Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-TST100W/10V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TST 100/033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 100VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 97mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 40mm
Setinhalt: Deckel;Gummischeibe x2
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 10V
Strom der Sekundärwicklung 1: 10A
Wärmeklasse: Ta40B
Leitungslänge: 0,15m
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.