Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 24V; 4,16A; 2,08A; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 24V; 4,16A; 2,08A; IP00
Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 24V; 4,16A; 2,08A; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TST100W/12V-24V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TST 100/051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 100VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 97mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 40mm
Setinhalt: Deckel;Gummischeibe x2
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 24V
Strom der Sekundärwicklung 1: 4,16A
Wärmeklasse: Ta40B
Strom der Sekundärwicklung 2: 2,08A
Leitungslänge: 0,15m
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.