Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 880kHz; Ch: 2; SO8; 1,5÷5,5VDC; IB: 0,1nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 880kHz; Ch: 2; SO8; 1,5÷5,5VDC; IB: 0,1nA
IC: Operationsverstärker; 880kHz; Ch: 2; SO8; 1,5÷5,5VDC; IB: 0,1nA
Artikel-Nr.:
     2805-TSV632AIDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV632AIDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 880kHz
Ruhestrom: 72µA
Eingangs-Offset-Spannung: 2mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;low voltage
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,34V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,1nA
Eingangsruhestrom: 0,1nA
Versorgungsspannungsbereich: 1,5...5,5V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,06*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,637*
€ 2,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.