Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 8,5MHz; Ch: 1; SOT23-5; 2,7÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 8,5MHz; Ch: 1; SOT23-5; 2,7÷16VDC
IC: Operationsverstärker; 8,5MHz; Ch: 1; SOT23-5; 2,7÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TSX7191AILT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX7191AILT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 8,5MHz
Ruhestrom: 1mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,35mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;präzise
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2,5V/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Eingangsoffsetstrom: 0,2nA
Eingangsruhestrom: 0,2nA
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...16V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2388
€ 14,99*
ab € 0,89*
€ 2,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.