Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 400kHz; Ch: 1; SOT23-5; 1,8÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 400kHz; Ch: 1; SOT23-5; 1,8÷5,5VDC
IC: Operationsverstärker; 400kHz; Ch: 1; SOT23-5; 1,8÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-TSZ121ILT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSZ121ILT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 400kHz
Ruhestrom: 40µA
Eingangs-Offset-Spannung: 8µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;micropower;zero-drift
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,19V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,6nA
Eingangsruhestrom: 0,3nA
Versorgungsspannungsbereich: 1,8...5,5V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,01*
1 Tag
7488
1
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 3,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.