Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 200VA; 230VAC; 12V; 16,66A; IP00; C: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 200VA; 230VAC; 12V; 16,66A; IP00; C: 100mm
Transformator: überzogen; 200VA; 230VAC; 12V; 16,66A; IP00; C: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-TSZS200/12V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZS 200/003M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 200VA
Ausgänge: Klemmleiste
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: II
Größe E: 129,5mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 16,66A
Wärmeklasse: Ta40B
Größe C1: 84mm
Größe D1: 70mm
Größe C: 100mm
Größe D: 115mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.