Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 18VA; 230VAC; 7,5V; 2,4A; PCB; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 18VA; 230VAC; 7,5V; 2,4A; PCB; IP00
Transformator: überzogen; 18VA; 230VAC; 7,5V; 2,4A; PCB; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TSZZ15/7.5V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZZ18/020M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 18VA
Isolationsklasse: II
Maß A: 52mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-6
Sekundärspannung 1: 7,5V
Ableitung der Sekundärwicklung: 8-11
Strom der Sekundärwicklung 1: 2,4A
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 35,6mm
Größe B1: 34,6mm
Größe C1: 35mm
Größe P: 5mm
Größe M: 27,5mm
Maß B: 44mm
Maß C: 41,5mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.