Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 18VA; 230VAC; 9V; 2A; PCB; IP00; A: 52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 18VA; 230VAC; 9V; 2A; PCB; IP00; A: 52mm
Transformator: überzogen; 18VA; 230VAC; 9V; 2A; PCB; IP00; A: 52mm
Artikel-Nr.:
     2805-TSZZ15/9V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZZ18/003M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 18VA
Isolationsklasse: II
Größe A: 52mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-6
Sekundärspannung 1: 9V
Ableitung der Sekundärwicklung: 8-11
Strom der Sekundärwicklung 1: 2A
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 35,6mm
Größe B1: 34,6mm
Größe C1: 35mm
Größe P: 5mm
Größe M: 27,5mm
Einheitspreis: Nein
Größe B: 44mm
Größe C: 41,5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.