Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 20VA; 230VAC; 7,5V; 2,66A; PCB; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 20VA; 230VAC; 7,5V; 2,66A; PCB; IP00
Transformator: überzogen; 20VA; 230VAC; 7,5V; 2,66A; PCB; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TSZZ16/7.5V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZZ20/015M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 20VA
Isolationsklasse: II
Größe A: 58,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-7
Sekundärspannung 1: 7,5V
Ableitung der Sekundärwicklung: 9-13
Strom der Sekundärwicklung 1: 2,66A
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 40,2mm
Größe B1: 38,6mm
Größe C1: 33,8mm
Größe D1: 37,5mm
Größe P: 5mm
Größe M: 30mm
Einheitspreis: Nein
Größe B: 49,8mm
Größe C: 42,2mm
Größe D: 65mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.