Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 35VA; 230VAC; 15V; 15V; 1,16A; 1,16A; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 35VA; 230VAC; 15V; 15V; 1,16A; 1,16A; PCB
Transformator: überzogen; 35VA; 230VAC; 15V; 15V; 1,16A; 1,16A; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-TSZZ30/2X15V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZZ35/008M/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 35VA
Isolationsklasse: II
Maß A: 63,6mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-7
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Ableitung der Sekundärwicklung: 8-9, 13-14
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,16A
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 41,8mm
Größe B1: 35,8mm
Größe C1: 42,2mm
Größe D1: 43,5mm
Größe P: 5mm
Größe M: 32,5mm
Strom der Sekundärwicklung 2: 1,16A
Maß B: 53,6mm
Maß C: 51,5mm
Maß D: 72,5mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.