Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 30VA; 230VAC; 12V; 2,5A; Schrauben; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 30VA; 230VAC; 12V; 2,5A; Schrauben; IP00
Transformator: überzogen; 30VA; 230VAC; 12V; 2,5A; Schrauben; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TSZZM25/12V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSZZM 30/005M/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: INDEL
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 30VA
Ausgänge: Klemmleiste
Durchmesser: 4,2mm
Isolationsklasse: II
Maß A: 63,6mm
Maß E: 81,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 2,5A
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 41,8mm
Größe B1: 35,8mm
Größe C1: 37,7mm
Größe D1: 43,5mm
Maß B: 53,6mm
Maß C: 47,2mm
Maß D: 72,5mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: trafo indel, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.