Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelclips; 10,1mm; Polyamid; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelclips; 10,1mm; Polyamid; natürlich; UL94V-2
Kabelclips; 10,1mm; Polyamid; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-TT-11
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TT-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: KSS WIRING
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Größe A: 11,6mm
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelclips
Bündeldurchmesser: 10,1mm
Größe B: 29,8mm
Größe C: 1,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.