Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelclips; 21,3mm; Polyamid; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelclips; 21,3mm; Polyamid; natürlich; UL94V-2
Kabelclips; 21,3mm; Polyamid; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-TT-24
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TT-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: KSS WIRING
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Größe A: 23,6mm
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelclips
Bündeldurchmesser: 21,3mm
Größe B: 45mm
Größe C: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.