Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; NTC; 10kΩ; L: 1,5m; Außenmaße: Ø5x20mm; 3977K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; NTC; 10kΩ; L: 1,5m; Außenmaße: Ø5x20mm; 3977K
Sensor: Temperatur; NTC; 10kΩ; L: 1,5m; Außenmaße: Ø5x20mm; 3977K
Artikel-Nr.:
     2805-TT0210KC31DT105
Hersteller:
     TEWA TEMPERATURE SENSORS
Herst.-Nr.:
     TT02-583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
heißleiter
Hersteller: TEWA TEMPERATURE SENSORS
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 10kΩ
Dichtheitsklasse: IP68
Ausgänge: Leitung x2
Äußere Abmessungen: Ø5x20mm
Toleranz: Kl.B
Temperatursensors-Art: NTC
Leitungslänge: 1,5m
Sensoren-Typ: Temperatur
Materialkonstante B: 3977K
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.