Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 200mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TT2.5X200/BL
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TT3X200MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Hersteller: TIE10
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,2m
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 78N
Ausführung: mit Metallzugabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.