Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 250mm; W: 3,3mm; Polyamid; 166N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 250mm; W: 3,3mm; Polyamid; 166N; natürlich; UL94V-2
Kabelbinder; L: 250mm; W: 3,3mm; Polyamid; 166N; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-TT3.3X250/N
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TT3.3Х250/NATURAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Hersteller: TIE10
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,25m
Breite der Kabelbinder: 3,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 65mm
Festigkeit der Kabelbinder: 166N
Herstellerserie: SOFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.