Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 150mm; W: 3,6mm; Polyamid; 176N; schwarz; Ømax: 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TT3.6X150/BK
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TT4X150/BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: TIE10
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,15m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 35mm
Festigkeit der Kabelbinder: 176N
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.