Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,6mm; Polyamid; 215N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,6mm; Polyamid; 215N; natürlich; UL94V-2
Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,6mm; Polyamid; 215N; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-TT4.6X200/N
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TT5X200/NATURAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Hersteller: TIE10
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215N
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.