Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,6mm; Polyamid; 215N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,6mm; Polyamid; 215N; natürlich; UL94V-2
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,6mm; Polyamid; 215N; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-TT4.6X300/N
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TT5X300/NATURAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: TIE10
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,3m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 80mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215N
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.