Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 500mm; W: 4,6mm; Polyamid; 215N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TT4.6X500/BL
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TT5X500MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Hersteller: TIE10
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,5m
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 150mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215N
Ausführung: mit Metallzugabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.