Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; NTC; 10000Ω; L: 0,2m; Außenmaße: Ø3x12mm; 3977K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; NTC; 10000Ω; L: 0,2m; Außenmaße: Ø3x12mm; 3977K
Sensor: Temperatur; NTC; 10000Ω; L: 0,2m; Außenmaße: Ø3x12mm; 3977K
Artikel-Nr.:
     2805-TT4G10KC3T180C312
Hersteller:
     TEWA TEMPERATURE SENSORS
Herst.-Nr.:
     TT4-G10KC3-T180-C312-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
heißleiter
Hersteller: TEWA TEMPERATURE SENSORS
Betriebstemperatur: -40...180°C
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Ausgänge: Leitung x2
Äußere Abmessungen: Ø3x12mm
Temperatursensors-Art: NTC
Leitungslänge: 0,2m
Sensoren-Typ: Temperatur
Materialkonstante B: 3977K
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.