Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; NTC; 10000Ω; L: 0,5m; Außenmaße: Ø8x17mm; 3435K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; NTC; 10000Ω; L: 0,5m; Außenmaße: Ø8x17mm; 3435K
Sensor: Temperatur; NTC; 10000Ω; L: 0,5m; Außenmaße: Ø8x17mm; 3435K
Artikel-Nr.:
     2805-TT4G10KC8T180OM52
Hersteller:
     TEWA TEMPERATURE SENSORS
Herst.-Nr.:
     TT4-G10KC8-T180-OM52-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
heißleiter
Hersteller: TEWA TEMPERATURE SENSORS
Montage: M8
Betriebstemperatur: -40...180°C
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Ausgänge: Leitung x2
Äußere Abmessungen: Ø8x17mm
Temperatursensors-Art: NTC
Leitungslänge: 0,5m
Sensoren-Typ: Temperatur
Materialkonstante B: 3435K
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.