Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 300mm; W: 7,6mm; Polyamid; 540N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TT7.6X300/BL
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TT8X300MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder
Hersteller: TIE10
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,3m
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 80mm
Festigkeit der Kabelbinder: 540N
Ausführung: mit Metallzugabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.