Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 500mm; W: 7,6mm; Polyamid; 540N


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TT7.6X500/BL
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TT8X500MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder
Hersteller: TIE10
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,5m
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 150mm
Festigkeit der Kabelbinder: 540N
Ausführung: mit Metallzugabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.