Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,2mm; 0,8W/mK; UL94V-0


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,2mm; 0,8W/mK; UL94V-0
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,2mm; 0,8W/mK; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-TT707-25MM-25M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TT 707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: max. 180°C;-20...120°C
Breite: 25mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Temperatur
Stärke: 0,2mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,8W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 6kV/div
Band-Typ: wärmeleitend
Bandeigenschaften: hohe Klebekraft
Bandanwendung: verbinden;Befestigung von Kühlkörpern
Zugfestigkeit: 7,1N/cm
Ausführung: doppelseitig
Dichte: 1,6g/cm3
Trägermaterial: Polyethylen LD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,13*
€ 34,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.