Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,2mm; 1W/mK; PET; UL94V-0


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,2mm; 1W/mK; PET; UL94V-0
Band: wärmeleitend; W: 25mm; L: 25m; Thk: 0,2mm; 1W/mK; PET; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-TT720-25MM-25M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TT 720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: -30...120°C;max. 180°C
Breite: 25mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Temperatur
Stärke: 0,2mm
Wärmeleitfähigkeit: 1W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 6kV/div
Band-Typ: wärmeleitend
Bandeigenschaften: hohe Klebekraft
Bandanwendung: verbinden;Befestigung von Kühlkörpern
Zugfestigkeit: 7,1N/cm
Ausführung: doppelseitig
Dichte: 1,6g/cm3
Trägermaterial: PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,59*
€ 60,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,60*
€ 56,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 45,71*
€ 54,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,06*
€ 53,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,42*
€ 49,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.