Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Abschirmungen und Schutzhüllen
>
Schlauch-Zubehör
>
Artikel
Montagehalter; Polyethylen; -15÷80°C; weiss; Größe: 20
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-TTC20/WH
Hersteller:
TIE10
Herst.-Nr.:
TTC20/NATURAL
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
TIE10
Farbe:
weiss
Betriebstemperatur:
-15...80°C
Material:
Polyethylen
Kabel Zubehör-Typ:
Montagehalter
Anwendung der Kabelzubehörteile:
für Ummantelungen;schutzrohre;Schutzrohr
Rohrgröße:
20
... >
Lager 2805
>
Abschirmungen und Schutzhüllen
>
Schlauch-Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,268*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Packung
ab 175 Packungen
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen