Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehalter; Polyethylen; -15÷80°C; schwarz; Größe: 32


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TTC32/BK
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TTC32/BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TIE10
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -15...80°C
Material: Polyethylen
Kabel Zubehör-Typ: Montagehalter
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen;schutzrohre;Schutzrohr
Rohrgröße: 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.