Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; natürlich; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TTCC-R6
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TTCC-R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: TIE10
Max. Leitungsdurchmesser: 6mm
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: auf Rundkabel
Ausführung: mit Nagel
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.