Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; natürlich; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; 9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TTCC-R9
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TTCC-R9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: TIE10
Max. Leitungsdurchmesser: 9mm
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: auf Rundkabel
Ausführung: mit Nagel
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.