Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; aus nachwachsenden Rohstoffen; L: 400mm; W: 7,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TTLP7.6X400/BK
Hersteller:
     TIE10
Herst.-Nr.:
     TTLP8X400/BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: TIE10
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,4m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 105mm
Festigkeit der Kabelbinder: 540N
Ausführung: aus nachwachsenden Rohstoffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.