Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; TUF; X: 55mm; Y: 120mm; Z: 35mm; Aluminium; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; TUF; X: 55mm; Y: 120mm; Z: 35mm; Aluminium; grau
Gehäuse: mit Platten; TUF; X: 55mm; Y: 120mm; Z: 35mm; Aluminium; grau
Artikel-Nr.:
     2805-TUF-55-35-120-ME
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     TUF 55 35 120 ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 120mm
Größe X: 55mm
Größe Z: 35mm
Gehäuseserie: TUF
Gehäuseanwendung: universell
Einheitspreis: Nein
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.