Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; TUF; X: 55mm; Y: 160mm; Z: 35mm; Aluminium; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; TUF; X: 55mm; Y: 160mm; Z: 35mm; Aluminium; grau
Gehäuse: mit Platten; TUF; X: 55mm; Y: 160mm; Z: 35mm; Aluminium; grau
Artikel-Nr.:
     2805-TUF-55-35-160-ME
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     TUF 55 35 160 ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 160mm
Größe X: 55mm
Größe Z: 35mm
Gehäuseserie: TUF
Gehäuseanwendung: universell
Einheitspreis: Nein
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.