Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Konnektoren und Kabelverbinder
>
Klemmspitzen und Spannhülsen
>
Artikel
Kabelschuh: Hülse; unisoliert; Kupfer; 25mm2; 18mm; verzinnt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-TUL-NI-25018
Hersteller:
NINIGI
Herst.-Nr.:
TUL-NI-25018
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
NINIGI
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupfer
Entspricht Norm:
DIN 46228-1
Leitungsquerschnitt:
25mm
2
Kabelschuhlänge:
18mm
Kabelschuh-Typ:
Hülse
Kabelschuh-Ausführung:
unisoliert
Elektrische Montage:
Crimpverbindung
... >
Lager 2805
>
Konnektoren und Kabelverbinder
>
Klemmspitzen und Spannhülsen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0336*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen