Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; Perlen,lösbar; L: 273mm; Polyamid; natürlich; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; Perlen,lösbar; L: 273mm; Polyamid; natürlich; 100Stk.
Kabelbinder; Perlen,lösbar; L: 273mm; Polyamid; natürlich; 100Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-TV-280
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TV280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Durchmesser: 3mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 273mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 75mm
Ausführung: Perlen;lösbar
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.