Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 4x26AWG; ungeschirmt; 600V; 305m; Cu; Line; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TWJ-2619.04-C
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TWJ-2619.04-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: steuernd
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.715,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.203,33*
€ 2.621,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.149,14*
€ 2.557,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.880,50*
€ 2.237,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.823,43*
€ 2.169,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.770,90*
€ 2.107,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.715,27*
€ 2.041,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.