Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 5x28AWG; ungeschirmt; 600V; 305m; Cu; Line; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TWJ-2819.05-C
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TWJ-2819.05-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 28
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: steuernd
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 1,94mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.672,19*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.086,98*
€ 2.483,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.045,20*
€ 2.433,79
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.789,55*
€ 2.129,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.751,13*
€ 2.083,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.708,87*
€ 2.033,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.672,19*
€ 1.989,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.