Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 10x28AWG; ungeschirmt; 600V; 305m; Cu; Line; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TWJ-2819.10-C
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TWJ-2819.10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 28
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: steuernd
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 2,86mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.983,82*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.648,85*
€ 4.342,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.576,24*
€ 4.255,73
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3.129,22*
€ 3.723,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.062,23*
€ 3.644,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.007,65*
€ 3.579,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.983,82*
€ 3.550,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.