Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 6x30AWG; ungeschirmt; 600V; 305m; Cu; Line; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TWJ-3019.06-C
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TWJ-3019.06-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: steuernd
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 1,85mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 6x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.282,85*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.832,27*
€ 3.370,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.770,78*
€ 3.297,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.424,44*
€ 2.885,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.364,47*
€ 2.813,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.312,92*
€ 2.752,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.282,85*
€ 2.716,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.