Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 10x30AWG; ungeschirmt; 600V; 152m; Cu; Line; 500ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TWJ-3019.10-B
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TWJ-3019.10-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung 30awg
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: steuernd
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 2,46mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.644,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.075,16*
€ 2.469,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.030,11*
€ 2.415,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.776,34*
€ 2.113,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.733,83*
€ 2.063,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.686,67*
€ 2.007,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.644,24*
€ 1.956,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.