Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 12x30AWG; ungeschirmt; 600V; 152m; Cu; Line; 500ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TWJ-3019.12-B
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TWJ-3019.12-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung 30awg
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: steuernd
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 2,59mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.945,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.443,82*
€ 2.908,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.389,96*
€ 2.844,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.091,22*
€ 2.488,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.036,68*
€ 2.423,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.987,94*
€ 2.365,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.945,90*
€ 2.315,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.