Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM Sender; OOK; 433,92MHz; 3VDC; 75x40x16mm; 10mA; 0,5mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; AM Sender; OOK; 433,92MHz; 3VDC; 75x40x16mm; 10mA; 0,5mW
Modul: RF; AM Sender; OOK; 433,92MHz; 3VDC; 75x40x16mm; 10mA; 0,5mW
Artikel-Nr.:
     2805-TX-2M-UP/LP
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201165G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUREL
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Versorgungsspannung: 3V DC
Frequenz: 433,92MHz
Anzahl Kanäle: 2
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 75x40x16mm
Stromaufnahme: 10mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Sendestärke: 0,5mW
Modulation-Art: OOK
Modul-Art: AM Sender
#Werbeaktionen: aac_202202
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.