Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Sender; FSK; 868,3MHz; 12VDC; 75x40x16mm; 3,3kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TX-6M-HCS-868
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201144G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Transmitter
fm transmitter
Hersteller: AUREL
Stromquelle: Batterie 8LR932 12V x1
Versorgungsspannung: 12V DC
Frequenz: 868,3MHz
Anzahl Kanäle: 6
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 3,3kbps
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 75x40x16mm
Stromaufnahme: 16mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Sendestärke: 1mW
Modulation-Art: FSK
Modul-Art: FM Sender
#Werbeaktionen: aac_202202
Batterie/Akku: Batterie 8LR932 12V x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.