Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Temperatur; analog,SSR; OUT 2: Alarm; 250VAC/3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; Temperatur; analog,SSR; OUT 2: Alarm; 250VAC/3A
Modul: Regulator; Temperatur; analog,SSR; OUT 2: Alarm; 250VAC/3A
Artikel-Nr.:
     2805-TX4S-24C
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     TX4S-24C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
autonics temperaturregler
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: SSR;analog
Ausgangs-Art 2: Alarm
Ausgangs-Art 3: Alarm
Displayhöhe 1: 14mm
Displayhöhe 2: 7,6mm
Dichtheitsklasse: IP50
Eigenschaften Eingang 1: Thermoelement;RTD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Äußere Abmessungen: 48x48x51mm
Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement R;Thermoelement S;Thermoelement L;Cu50
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -1999...9999
Programmier-Art: Folientastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;P;PD;PI;PID
Herstellerserie: TX4S
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 3A
Elektrische Ausgangsparameter 3: 250V AC / 3A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 0...20mA;4...20mA;12V DC / 20mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.