Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 630mA; 250VAC; 250VDC; 2,7x7,3mm; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TXG-630MA
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     TXG-630MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 250V AC;250V DC
Nennstrom: 0,63A
Abschaltfähigkeit: 30A / 250V AC
I2t Energie: 0,396A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 2,7x7,3mm
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Sicherung-Aart: Mini
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.